HARVIA - Varaosa - Sulake 1,25 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659037808
Sähkönumero
8266979
Toimittajan tuotenumero
SP241
Tukkuerä
1
Sulake 1,25 A
Yhteensopivat Harvia ohjauskeskukset: C80. C90. C105S. C150. C260: Sulake 1.25 A. Tekniset tiedot: Leveys 0.5 cm. Syvyys 2 cm. Korkeus 0.5 cm.
Yhteensopivat Harvia ohjauskeskukset: C80. C90. C105S. C150. C260: Sulake 1.25 A. Tekniset tiedot: Leveys 0.5 cm. Syvyys 2 cm. Korkeus 0.5 cm.


