Varastointi päättyy

HARVIA - Vastus Club K15G - ZSP-250 2.5kW/230v

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082607242

Sähkönumero

8260724

Toimittajan tuotenumero

ZSP-250

Tukkuerä

20

Teho:

2500 W

Vastus 2500W/230V. Yhteensopiva Harvia F16.5. K13.5G. K15G. PO165 ja F15-kiukaiden kanssa Tekniset tiedot: Leveys 29.5 cm. Syvyys 46.8 cm.Korkeus 2.2 cm.

Vastus 2500W/230V. Yhteensopiva Harvia F16.5. K13.5G. K15G. PO165 ja F15 -kiukaiden kanssa Tekniset tiedot: Leveys 29.5 cm. Syvyys 46.8 cm. Korkeus 2.2 cm.