Etusivu

HARVIA - Vastus Harvia - ZSB 224 1500W Vega BC45

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
HARVIA - Vastus Harvia - ZSB 224 1500W Vega BC45

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 1500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082663927

Sähkönumero

8266392

Toimittajan tuotenumero

ZSB-224

Tukkuerä

ZSB-224

Teho:

1500 W

Vastus 1500W/230V. Yhteensopiva Harvia Vega BC40/E -kiukaiden kanssa.Tekniset tiedot: Leveys 31 cm. Syvyys 36 cm. Korkeus 2 cm.

Vastus 1500W/230V. Yhteensopiva Harvia Vega BC40/E -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 31 cm. Syvyys 36 cm. Korkeus 2 cm.