HARVIA - Vastus Harvia - ZSL-314 2500W/230V K15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 2500 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082612932
Sähkönumero
8261293
Toimittajan tuotenumero
ZSL-314
Tukkuerä
1
Teho:
2500 W
Vastus 2500W/230V. Yhteensopiva Harvia K15 ja L23/26/30 -kiukaidenkanssa. Tekniset tiedot: Leveys 41 cm. Syvyys 2 cm. Korkeus 32 cm.
Vastus 2500W/230V. Yhteensopiva Harvia K15 ja L23/26/30 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 41 cm. Syvyys 2 cm. Korkeus 32 cm.
Vastus 2500W/230V. Yhteensopiva Harvia K15 ja L23/26/30 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 41 cm. Syvyys 2 cm. Korkeus 32 cm.




