Etusivu

HARVIA - Vastus Harvia - ZVL-100 1.8 kW VL-2

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
HARVIA - Vastus Harvia - ZVL-100  1.8 kW VL-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 1800 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082614257

Sähkönumero

8261425

Toimittajan tuotenumero

ZVL-100

Tukkuerä

ZVL-100

Teho:

1800 W

Vastus 1.8 kW. Yhteensopiva Harvia sähköisen vedenlämmittimen kanssa.Tekniset tiedot: Leveys 19.5 cm. Syvyys 19.5 cm. Korkeus 5 cm.

Vastus 1.8 kW. Yhteensopiva Harvia sähköisen vedenlämmittimen kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 19.5 cm. Syvyys 19.5 cm. Korkeus 5 cm.