HARVIA - Vastus - kiukaan vastus 2260W, ZRH-720

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2260 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659037013

Sähkönumero

8264644

Toimittajan tuotenumero

SPZRH-720

Tukkuerä

1

Teho:

2260 W

Vastus 2260W/230V. Yhteensopiva Harvia Figaro GF70/E. Quatro QR70 ja Cilindro PC70E/H/F/EE/HEE -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 15.8 cm. Syvyys 69 cm. Korkeus 3 cm.