HARVIA - Vastus - Senator vastus 1500W/230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

1500 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 1500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659036771

Sähkönumero

8264689

Toimittajan tuotenumero

SPZSS-110

Tukkuerä

1

Teho:

1500 W

Vastus sähkökiukaalle 1500W/230V



Vastus 1500W/230V. Yhteensopiva Harvia K11G. PO11. T9/10.5. T7C/A. T9C/A ja F10.5 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 36 cm. Syvyys 47 cm. Korkeus 2 cm.