HARVIA - Vastus - Senator vastus 2000W/230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

2000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659036788

Sähkönumero

8264690

Toimittajan tuotenumero

SPZSS-120

Tukkuerä

1

Teho:

2000 W

Vastus sähkökiukaalle 2000W/230V



Vastus 2000W/230V. Yhteensopiva K13.5G. T10.5. T7C/A. T9C/A ja F10.5 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 35.6 cm. Syvyys 47 cm. Korkeus 2.5 cm.