HARVIA - Vastus - Vastus 1150W/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 1150 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659039871
Sähkönumero
8264652
Toimittajan tuotenumero
SPZSB-770
Tukkuerä
1
Teho:
1150 W
Vastus sähkökiukaaseen 1150W/230V
Vastus 1150W/230V. Yhteensopiva Harvia Vega Compact BC23/E ja BC35/E -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 18 cm. Syvyys 33 cm. Korkeus 2 cm.
Vastus 1150W/230V. Yhteensopiva Harvia Vega Compact BC23/E ja BC35/E -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 18 cm. Syvyys 33 cm. Korkeus 2 cm.


