HARVIA - Vastus - Vastus 1150W/230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

1150 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 1150 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659040280

Sähkönumero

8264683

Toimittajan tuotenumero

SPZSN-150

Tukkuerä

1

Teho:

1150 W

Vastus 1150W/230V 8261421

Vastus 1150W/230V. Yhteensopiva Harvia D23/E/EE ja D29/E/EE -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 20 cm. Syvyys 43 cm. Korkeus 5 cm.