HARVIA - Vastus - Vastus 1500W/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 1500 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659040150
Sähkönumero
8264667
Toimittajan tuotenumero
SPZSK-690
Tukkuerä
1
Teho:
1500 W
Vastus 1500W/230V. Yhteensopiva Harvia KIP/KV30/E ja KIP/KV/M45/V45E ja KV50E/SA -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 41 cm. Syvyys 30 cm. Korkeus 2 cm.


