HARVIA - Vastus - Vastus 1500W/240V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 1500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659040198

Sähkönumero

8264674

Toimittajan tuotenumero

SPZSL-310

Tukkuerä

1

Teho:

1500 W

Vastus sähkökiukaille 1500W/240V

Vastus 1500W/240V. Yhteensopiva Harvia K9 ja L23 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 30 cm. Syvyys 41.5 cm. Korkeus 2.5 cm.