HARVIA - Vastus - Vastus 1750W/240V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 1750 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659040167
Sähkönumero
8264671
Toimittajan tuotenumero
SPZSK-732
Tukkuerä
1
Teho:
1750 W
Vastus sähkökiukaille 1750W/240V
Vastus 1750W/240V. Yhteensopiva Harvia L20-kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 30.5 cm. Syvyys 41.5 cm. Korkeus 2.2 cm.
Vastus 1750W/240V. Yhteensopiva Harvia L20-kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 30.5 cm. Syvyys 41.5 cm. Korkeus 2.2 cm.


