HARVIA - Vastus - Vastus 1800W/230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 1800 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659040617

Sähkönumero

8264714

Toimittajan tuotenumero

SPZVL-100

Tukkuerä

1

Teho:

1800 W

Vastus 1800W/230V



Vastus 1.8 kW. Yhteensopiva Harvia sähköisen vedenlämmittimen kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 19.5 cm. Syvyys 19.5 cm. Korkeus 5 cm.