HARVIA - Vastus - Vastus 2000W/230v

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659036924

Sähkönumero

8264668

Toimittajan tuotenumero

SPZSK-700

Tukkuerä

1

Teho:

2000 W

Vastus sähkökiukaaseen 2000W/230V



Vastus 2000W/230V. Yhteensopiva Harvia KIP/KV/M60/V60E/CS60 ja KV60SE/A -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 35.5 cm. Syvyys 47 cm. Korkeus 1.5 cm.