HARVIA - Vastus - Vastus 2000W/230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
HARVIA - Vastus - Vastus 2000W/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659039284

Sähkönumero

8264618

Toimittajan tuotenumero

SPY10-0015

Tukkuerä

1

Vastus 2000W/ 230V The Wall

Sähkökiukaan vastus on yhteensopiva seuraavien Harvia-tuotteiden kanssa. Kiukaan malli ja kyseisen vastuksen lukumäärä kiukaassa (tarkista kiukaan käyttöohjeesta kiukaan mahdolliset muut vastukset): Harvia The Wall SW60, 3 kpl

  • Harvia sähkökiukaan varaosavastus
  • Teho: 2000W/ 230V
  • Yhteensopiva esim: Harvia The Wall SW60 (3 kpl), Spirit SP60 / SPXW (3 kpl)
  • Suositeltavaa vaihtaa kiukaan kaikki vastukset