HARVIA - Vastus - Vastus 2000W/240V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659036757

Sähkönumero

8264675

Toimittajan tuotenumero

SPZSL-313

Tukkuerä

1

Teho:

2000 W

Vastus sähkökiukaille 2000W/240V



Vastus 2000W/240V. Yhteensopiva Harvia K9/10.5/12 ja L26 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 41 cm. Syvyys 30.5 cm. Korkeus 2.5 cm.