HARVIA - Vastus - Vastus 2300W/230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

2300 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2300 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659036993

Sähkönumero

8264732

Toimittajan tuotenumero

SPZRH-247

Tukkuerä

1

Teho:

2300 W

Vastus sähkökiukaaseen 2300W/230V

Vastus 2300W/230V. Yhteensopiva Harvia Kivi PI70/E-kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 9.5 cm. Syvyys 98.5 cm. Korkeus 7.5 cm.