HARVIA - Vastus - Vastus 2500W/230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659036689

Sähkönumero

8264676

Toimittajan tuotenumero

SPZSL-314

Tukkuerä

1

Teho:

2500 W

Vastus sähkökiukaille 2500W/230V

Vastus 2500W/230V. Yhteensopiva Harvia K15 ja L23/26/30 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 41 cm. Syvyys 2 cm. Korkeus 32 cm.