HARVIA - Vastus - Vastus 2670W/230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2670 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659037044

Sähkönumero

8264650

Toimittajan tuotenumero

SPZSB-228

Tukkuerä

1

Teho:

2670 W

Vastus sähkökiukaaseen 2670W/230V



Vastus 2670W/230V. Yhteensopiva Harvia Vega BC80/E -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 31 cm. Syvyys 36.5 cm. Korkeus 2 cm.