HARVIA - Vastus - Vastus 2670W/230v

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2670 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659036719

Sähkönumero

8264669

Toimittajan tuotenumero

SPZSK-710

Tukkuerä

1

Teho:

2670 W

Vastus sähkökiukaaseen 2670W/230V

Vastus 2670W/230V. Yhteensopiva Harvia KIP/KV/M80/V80E/CS80 ja KV80SE/A -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 35 cm. Syvyys 47 cm. Korkeus 2 cm.