HARVIA - Vastus - Vastus 2670W/240V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2670 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659040204

Sähkönumero

8264677

Toimittajan tuotenumero

SPZSL-316

Tukkuerä

1

Teho:

2670 W

Vastus sähkökiukaille 2670W/240V



Vastus 2670W/240V. Yhteensopiva Harvia K12 -kiuakiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 30 cm. Syvyys 42.5 cm. Korkeus 2.2 cm.