HARVIA - Vastus - Vastus 3000W/230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 3000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659037051

Sähkönumero

8264651

Toimittajan tuotenumero

SPZSB-229

Tukkuerä

1

Teho:

3000 W

Vastus sähkökiukaaseen 3000W/230V

Vastus 3000W/230V. Yhteensopiva Harvia Vega BC90/E -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 31 cm. Syvyys 37 cm. Korkeus 2 cm.