Etusivu

HARVIA - Vastus - Vastus 3000W/240V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 3000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659040211

Sähkönumero

8264678

Toimittajan tuotenumero

SPZSL-318

Tukkuerä

1

Teho:

3000 W

Vastus sähkökiukaaseen 3000W/240V

Vastus 3000W/240V. Yhteensopiva Harvia L33 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 42 cm. Syvyys 30 cm. Korkeus 2 cm.