Varastointi päättyy

HARVIA - Vastus - ZSB 226 2000W Vega BC60

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082663934

Sähkönumero

8266393

Toimittajan tuotenumero

ZSB-226

Tukkuerä

1

Teho:

2000 W

Vastus 2000W/230V. Yhteensopiva Harvia Vega BC60/E -kiukaiden kanssa.Tekniset tiedot: Leveys 31.5 cm. Syvyys 35.1 cm. Korkeus 1.5 cm.

Vastus 2000W/230V. Yhteensopiva Harvia Vega BC60/E -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 31.5 cm. Syvyys 35.1 cm. Korkeus 1.5 cm.