HARVIA - Vastus - ZSB 229 3000W Vega BC90E

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
HARVIA - Vastus - ZSB 229 3000W Vega BC90E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 3000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082663958

Sähkönumero

8266395

Toimittajan tuotenumero

ZSB-229

Tukkuerä

ZSB-229

Teho:

3000 W

Vastus 3000W/230V. Yhteensopiva Harvia Vega BC90/E -kiukaiden kanssa.Tekniset tiedot: Leveys 31 cm. Syvyys 37 cm. Korkeus 2 cm.

Vastus 3000W/230V. Yhteensopiva Harvia Vega BC90/E -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 31 cm. Syvyys 37 cm. Korkeus 2 cm.