Etusivu
Varastointi päättyy

HARVIA - Vastus - ZSL-310 1500W/240V K9

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 1500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082612901

Sähkönumero

8261290

Toimittajan tuotenumero

ZSL-310

Tukkuerä

1

Teho:

1500 W

Vastus 1500W/240V. Yhteensopiva Harvia K9 ja L23 -kiukaiden kanssa.Tekniset tiedot: Leveys 30 cm. Syvyys 41.5 cm. Korkeus 2.5 cm.

Vastus 1500W/240V. Yhteensopiva Harvia K9 ja L23 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 30 cm. Syvyys 41.5 cm. Korkeus 2.5 cm.