HARVIA - Vastus - ZSN-160 1800W/230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi
HARVIA - Vastus - ZSN-160   1800W/230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 1800 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082614233

Sähkönumero

8261423

Toimittajan tuotenumero

ZSN-160

Tukkuerä

ZSN-160

Teho:

1800 W

Vastus 1800W/230V. Yhteensopiva Harvia D29/E/EE ja D36/E/EE -kiukaidenkanssa. Tekniset tiedot: Leveys 19.8 cm. Syvyys 43 cm. Korkeus 4.5 cm.

Vastus 1800W/230V. Yhteensopiva Harvia D29/E/EE ja D36/E/EE -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 19.8 cm. Syvyys 43 cm. Korkeus 4.5 cm.