Varastointi päättyy

HARVIA - Vastus - ZSP-240 2150W/230V

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2150 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410082607211

Sähkönumero

8260721

Toimittajan tuotenumero

ZSP-240

Tukkuerä

20

Teho:

2150 W

Vastus 2150W/230V. Yhteensopiva Harvia PO11 ja K11G -kiukaiden kanssa.Tekniset tiedot: Leveys 24 cm. Syvyys 44.4 cm. Korkeus 2 cm.

Harvia sähkökiukaan vastus 2150W/230V. Yhteensopiva mm. Harvia Club sähkökiukaisiin.