HARVIA - Vastus - ZSS-110 1500W/230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 1500 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082611805
Sähkönumero
8261180
Toimittajan tuotenumero
ZSS-110
Tukkuerä
1
Teho:
1500 W
Vastus 1500W/230V. Yhteensopiva Harvia K11G. PO11. T9/10.5. T7C/A. T9C/Aja F10.5 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 36 cm. Syvyys 47 cm.Korkeus 2 cm.
Vastus 1500W/230V. Yhteensopiva Harvia K11G. PO11. T9/10.5. T7C/A. T9C/A ja F10.5 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 36 cm. Syvyys 47 cm. Korkeus 2 cm.
Vastus 1500W/230V. Yhteensopiva Harvia K11G. PO11. T9/10.5. T7C/A. T9C/A ja F10.5 -kiukaiden kanssa. Tekniset tiedot: Leveys 36 cm. Syvyys 47 cm. Korkeus 2 cm.


