HEDENGREN - Kumikaapeli Hedtec - H07RN-F 4G6 K500 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²Johtimien määrä:
4Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Pakkauksen sisältö - 500 m
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260216039
Sähkönumero
0422135
Toimittajan tuotenumero
6002256
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Pakkauksen sisältö:
500 m
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona.
Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F vaatimukset
Voidaan upottaa veteen max. 200m syvyyteen
CPR luokka: Eca
Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5
HEDENGREN -tuote
Tutustu HEDENGREN-sarjaan


