HEDENGREN - Pistorasiapylväs Pro45 - V1-1-VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - pyöreä
Pylvään korkeus - 2300...2300 mm
Halkaisija - 80 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri - valkoinen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438552000065
Sähkönumero
1412328
Toimittajan tuotenumero
6031220
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
pyöreä
Pylvään korkeus:
2300...2300 mm
Halkaisija:
80 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Esijohdotettu:
kyllä
Siirreltävä:
kyllä
Säädettävä:
ei
Kaapeliläpivienti:
ylhäällä
Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:
ei
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
teräs
Pylvään pinnoite:
pinnoitettu
Pinnan väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
alumiini
Pylvään RAL-numero:
9003
Kannen pinnoite:
pinnoitettu
Kannen RAL-numero:
9003
V1-1-VA- h=2,3m, vapaasti seisova, valk, 2xRJ45 CAT6A S/FTP, 2x2-os pr + 1x1-os pr + 2xUSB A / 1xUSB C yhdessä ryhmässä, liitosjohtojen kokonaispituus 7,5m, lattiajalka 1466108 tilattava erikseen
HEDENGREN -tuote
Tutustu HEDENGREN-sarjaan


