HEDTEC - Alasvalo - Ø200-210 3K/4K IP54 ND MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 18 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
348 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7070938071659
Sähkönumero
4145597
Toimittajan tuotenumero
SLC1528
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
18 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
musta
Upotushalkaisija:
200...210 mm
Ulkohalkaisija:
228 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Suunnattavuus:
ei suunnattavissa
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2400...2400 lm
Uppoasennus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
kyllä
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Jännitetyyppi:
DC
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys DALI-2:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
III
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Heijastin:
korkeakiiltoinen
Valonjako:
heijastin
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
61 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kytkentätapa:
hahloliitos
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
päättyvä
Häikäisyarvo (UGR):
19
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Nimellisvirta-alue:
450...450 mA
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Heijastimen väri:
hopea
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
B
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
68
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Matalaprofiilinen ja tehokas alasvalo 3000K/4000K 2CCT kytkimellä. Tämä alasvalo tarjoaa korkean hyötysuhteen ja välkkymättömän valaistuksen säädettävällä CCT:llä. Hyvä häikäisynsuojaus (UGR<19) tekee siitä täydellisen vanhojen pienloistelamppujen korvaamiseen ja se voidaan helposti asentaa suoraan 200–210 mm:n asennusreikiin. Valaisin voidaan myös pinta-asentaa (SLC1532) tai asentaa suurempiin asennusreikiin soviterenkaalla SLC1530. Alasvalona IP54 (yläpuoli IP40) pinta-asennettavana IP40. Teholähde SLC1534 tilattava erikseen.
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan


