HEDTEC - Kumikaapeli Hedtec - H07RN-F 3G1,5 R100 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 3

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5413260104282

Sähkönumero

0422122

Toimittajan tuotenumero

6002289

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

3

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Kumikaapeli EucaflexPlus H07RN-F (VSN) 3G1,5 Musta Eca 450/750V Nippu 100m

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona.

Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F vaatimukset
Voidaan upottaa veteen max. 200m syvyyteen
CPR luokka: Eca
Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan