HEDTEC - Pistorasiapylväs Pro45 - V1-VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
HEDTEC - Pistorasiapylväs Pro45 - V1-VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

alumiini

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - pyöreä

  • Pylvään korkeus - 2300...2300 mm

  • Halkaisija - 80 mm

  • Asennus-/pistorasiapylvään väri - alumiini

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438552000041

Sähkönumero

1412353

Toimittajan tuotenumero

6031473

Tukkuerä

1

Pylvään muoto:

pyöreä

Pylvään korkeus:

2300...2300 mm

Halkaisija:

80 mm

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

alumiini

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Esijohdotettu:

kyllä

Siirreltävä:

kyllä

Säädettävä:

ei

Kaapeliläpivienti:

ylhäällä

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

teräs

Kansien materiaalit halogeenittomia:

ei

Pylvään pinnoite:

pinnoitettu

Pinnan väri:

alumiini

Pintamateriaali:

alumiini

Kannen pinnoite:

pinnoitettu

Smartis Valkoinen pistorasiapylväs

V1-VA- h=2,3m, vapaasti seisova, valk, 2xRJ45 CAT6A S/FTP, 2x4-os pr, liitosjohtojen kokonaispituus 7,5m, lattiajalka 1466108 tilattava erikseen

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan