HEDTEC - Tunnistinvalaisin - GL 85 SC 900 9W 3K IP44 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK03
Valaisimen tehokkuus - 72.778 lm/W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841078683
Sähkönumero
4525180
Toimittajan tuotenumero
078683
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Valaisimen tehokkuus:
72.778 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
9 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
900 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
kyllä
Liiketunnistin:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Soveltuu lampputeholle:
9...9 W
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valon suunta (suora/epäsuora):
epäsuora
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Leveys:
146 mm
Pituus:
136 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tehokerroin:
0.85
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
GL 85 SC 900 on iHF-liiketunnistustekniikalla varustettu älykäs pollarivalaisin ulkokäyttöön. Tyylikäs Cube-muotokieli ja Bluetooth Mesh langaton ohjaus ja ryhmittely Steinel Connect kännykkäappilla tekevät GL 85 SC:stä tyylikkään, uusinta valaistustekniikkaa hyödyntävän tunnistinvalaisimen. Kaikki Connect SC ja C -valaisimet ovat langattomasti ohjattavissa ja keskenään ryhmiteltävissä. Ominaisuuksia: tunnistusetäisyys 5 m, valovirta 655 lm, värilämpötila 3000 K, valon pehmeä kytkeytyminen, perusvalaistusoptio (himmennys 0-100%), päävalaistus himmennettävissä (0-100%). Rinnakkaismalli GL 85 C 900 on samaa muotokieltä soveltava pollarivalaisin ilman tunnistinta, jota voi ohjata langattomasti esim. GL 85 SC 900 -versiolla.
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan


