HELLER - Poranterä betoni Y-Cutter Ergo - Poravasaranterä 24x250mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poran halkaisija:
24 mmTärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 24 mm
Leikkuupituus - 200 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159225298
Sähkönumero
6449757
Toimittajan tuotenumero
HE22529
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
24 mm
Leikkuupituus:
200 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
250 mm
HELLER 24x250mm Y-CutterErgo SDS+ poravasaranterä
Erittäin pitkä käyttöikä. Erinomainen vahvistetun betonin poraamiseen. Y-leikkuisen terän leikkuupinta on stabiloitu mahdollistaen vakaan ja kestävän leikkuun vahvaankin materiaaliin. Soveltuu betonin, raudoitetun betonin, graniitin, klinkkerin, luonnonkiven sekä marmorin poraamiseen.
Erittäin pitkä käyttöikä. Erinomainen vahvistetun betonin poraamiseen. Y-leikkuisen terän leikkuupinta on stabiloitu mahdollistaen vakaan ja kestävän leikkuun vahvaankin materiaaliin. Soveltuu betonin, raudoitetun betonin, graniitin, klinkkerin, luonnonkiven sekä marmorin poraamiseen.


