HELLER - Poranterä betoni Y-Cutter Ergo - Poravasaranterä 30x450mm SDS+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Poran halkaisija - 30 mm
Leikkuupituus - 400 mm
Sopii betonille - kyllä
Soveltuu kivelle - kyllä
Kokonaispituus - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010159225342
Sähkönumero
6449762
Toimittajan tuotenumero
HE22534
Tukkuerä
1
Poran halkaisija:
30 mm
Leikkuupituus:
400 mm
Sopii betonille:
kyllä
Soveltuu kivelle:
kyllä
Kokonaispituus:
450 mm
HELLER 30x450mm Y-CutterErgo SDS+ poravasaranterä
Erittäin pitkä käyttöikä. Erinomainen vahvistetun betonin poraamiseen. Y-leikkuisen terän leikkuupinta on stabiloitu mahdollistaen vakaan ja kestävän leikkuun vahvaankin materiaaliin. Soveltuu betonin, raudoitetun betonin, graniitin, klinkkerin, luonnonkiven sekä marmorin poraamiseen.
Erittäin pitkä käyttöikä. Erinomainen vahvistetun betonin poraamiseen. Y-leikkuisen terän leikkuupinta on stabiloitu mahdollistaen vakaan ja kestävän leikkuun vahvaankin materiaaliin. Soveltuu betonin, raudoitetun betonin, graniitin, klinkkerin, luonnonkiven sekä marmorin poraamiseen.


