HELLERMANNTYTON - HELATAPE-FLEX15-15x10 BK - CS73339.10 10PCS/PAK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 15 mm
Materiaali - PVC
Väri - musta
Eristävä - kyllä
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026401676
Sähkönumero
9797151
Toimittajan tuotenumero
0500-10407
Tukkuerä
10
Leveys:
15 mm
Materiaali:
PVC
Väri:
musta
Eristävä:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
10 m
Paksuus:
0.15 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Jälkivalaiseva:
ei
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-10...90 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
ei
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
Magneettinen:
ei
Käsin revittävissä:
kyllä


