HELLERMANNTYTON - Sähköteippi vinyyli -18C - HTAPE FLEX1000+ C 19x20 KEVI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
keltavihreä (kevi)Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 19 mm
Materiaali - PVC
Väri - keltavihreä (kevi)
Eristävä - kyllä
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026559421
Sähkönumero
6017862
Toimittajan tuotenumero
710-10612
Tukkuerä
1
Leveys:
19 mm
Materiaali:
PVC
Väri:
keltavihreä (kevi)
Eristävä:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
20 m
Paksuus:
0.18 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-18...105 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
ei
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei
HTAPE-FLEX1000+
- Kylmän sään PVC-sähköteippi, paksuus 0,18 mm
- Erinomainen asennettavuus, muotoutuvuus ja tarttuvuus
- Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka
- Itsestään sammuva
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta
- Alin asennuslämpötila -18° C

HELLERMANNTYTON -tuote
Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan


