HELLERMANNTYTON - Johdinside 100 kpl metallisis. - MCTPP50L 4.6x390 SIN PP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nauhan leveys:
4.6 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 390 mm
Materiaali - metallivahvistettu muovi
Väri - sininen
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,04 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
5022660344732
Sähkönumero
1357434
Toimittajan tuotenumero
111-01667
Tukkuerä
1
Nauhan leveys:
4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
390 mm
Materiaali:
metallivahvistettu muovi
Väri:
sininen
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.4 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...115 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polypropeeni
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdinsiteet metallihiukkasilla, polypropyleeni
Johdinsiteet elintarvike- ja lääketeollisuuteen
Valmistusmateriaali polypropyleeni
Soveltuvat käytettäviksi elintarviketeollisuuden HACCP-järjestelmässä
Sininen väri helpottaa visuaalista havaitsemista
Halogeenivapaa
Elintarvikekäyttöön soveltuva materiaali


