HELLERMANNTYTON - Johdinside teräs - MBT33XHD 12,3x838 SS316

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 12.3 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 838 mm
Materiaali - metalli
Väri - harmaa
Kiristysmekanismi - pallolukitus
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660339585
Sähkönumero
1370435
Toimittajan tuotenumero
111-01308
Tukkuerä
500
Nauhan leveys:
12.3 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
838 mm
Materiaali:
metalli
Väri:
harmaa
Kiristysmekanismi:
pallolukitus
Halogeeniton:
kyllä
Siteen paksuus:
0.27 mm
Käyttölämpötila-alue:
-80...538 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Teräsjohdinside, haponkestävä teräs SS316
Käyttölämpötila: -80°C...+538°C


