HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri - QM20A 20x20 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
20 mmJohdinsiteen maksimileveys:
4 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 20 mm
Leveys - 20 mm
Kiinnitystapa - liimaus ja ruuvaus
Korkeus - 3.7 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026413761
Sähkönumero
1357406
Toimittajan tuotenumero
151-10914
Tukkuerä
0
Pituus:
20 mm
Leveys:
20 mm
Kiinnitystapa:
liimaus ja ruuvaus
Korkeus:
3.7 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
4 mm
Väri:
musta
Asennusreiän halkaisija:
3.1 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-40...60 °C


