HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri ruuv.kiinn. - KR6-G5 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 18 mm
Leveys - 12 mm
Kiinnitystapa - ruuvaus ja nitominen
Korkeus - 9 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026122380
Sähkönumero
1370846
Toimittajan tuotenumero
151-24619
Tukkuerä
100
Pituus:
18 mm
Leveys:
12 mm
Kiinnitystapa:
ruuvaus ja nitominen
Korkeus:
9 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
6 mm
Asennusreiän halkaisija:
4.5 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Johdinsideankkuri. ruuvikiinnitys. kiinnitysreikä Ø 4.5 mm. maks. johdinside leveys 6.0 mm


