HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri tarra kiinn. - MB3A 19x19 LUONN.VAL

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot28 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37.7 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

4.1 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8.9 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 19 mm

  • Leveys - 19 mm

  • Kiinnitystapa - liimaus ja ruuvaus

  • Korkeus - 3.8 mm

  • Johdinsiteen maksimileveys - 4.1 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660311727

Sähkönumero

1370873

Toimittajan tuotenumero

151-28349

Tukkuerä

12000

Pituus:

19 mm

Leveys:

19 mm

Kiinnitystapa:

liimaus ja ruuvaus

Korkeus:

3.8 mm

Johdinsiteen maksimileveys:

4.1 mm

Väri:

valkoinen

Asennusreiän halkaisija:

3.1 mm

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Käyttölämpötila:

-40...60 °C

Johdinsideankkuri. tarra-ja ruuvikiinnitys. kiinnitysreikien Ø 3.1 mm.maks. johdinsideleveys 4.1 mm



Johdinsideankkuri, tarrakiinnitys, luonnonväri
Johdinsiteen asennus neljästä suunnasta.