HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 kirkas - TF24 6.4/3.2 KIR 60M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 6.4 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 3.2 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Kutistussuhde - 2:1
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5016371044579
Sähkönumero
5236243
Toimittajan tuotenumero
309-50643
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
6.4 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
3.2 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Kutistussuhde:
2:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
60 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.64 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
1/4"
UL-hyväksyntä:
ei
Tulostettava:
ei


