HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 kirkas - TF24 12.7/6.4 KIR 50M

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kutistamaton sisähalkaisija:

12.7 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4.8 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.4 mm

Väri:

väritön
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Pituus:

50 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 12.7 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 6.4 mm

  • Malli / Tyyppi - ohutseinäinen

  • Väri - väritön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026288581

Sähkönumero

5236244

Toimittajan tuotenumero

309-41273

Tukkuerä

1

Kutistamaton sisähalkaisija:

12.7 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

6.4 mm

Malli / Tyyppi:

ohutseinäinen

Väri:

väritön

Kutistussuhde:

2:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

50 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

ei

Seinämävahvuus kutistettuna:

0.64 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...135 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

1/2"

UL-hyväksyntä:

ei

Tulostettava:

ei

Liimaton läpinäkyvä kutisteletku. Kutistussuhde 2:1