HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 3:1 kirkas - TF34 1.5/0.5 KIR 30M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 1.5 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 0.5 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Kutistussuhde - 3:1
Pakkaus ja ehdot
30 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026226484
Sähkönumero
5237689
Toimittajan tuotenumero
333-30153
Tukkuerä
30
Kutistamaton sisähalkaisija:
1.5 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
0.5 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
30 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.5 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
muu
Tulostettava:
ei
TF31-kutistemuoviletku. Kutistussuhde 3:1, liimaton, itsestään sammuva UL224 VW1-mukaisesti. Käyttölämpötila: -55 °C...+135 °C, kutistuslämpötila >+90 °C


