Etusivu

HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 4:1 vahva liima - TREDUX HA47-51/16 321-50510

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 51 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 16 mm

  • Malli / Tyyppi - paksuseinäinen

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026239897

Sähkönumero

5236070

Toimittajan tuotenumero

321-50510

Tukkuerä

4

Kutistamaton sisähalkaisija:

51 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

16 mm

Malli / Tyyppi:

paksuseinäinen

Väri:

musta

Kutistussuhde:

4:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

1 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

kyllä

Seinämävahvuus kutistettuna:

4.1 mm

Käyttölämpötila-alue:

-55...110 °C

Nimellishalkaisija tuumissa:

muu

Tulostettava:

ei

Liimallinen vahvaseinämä kutisteletku. Kutistussuhde 3,5:1

Liimallinen vahvaseinämä kutistemuoviletku
Kutistussuhde 3,5:1
Materiaali: Polyolefin
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Kutistuslämpötila: +120 °C
Läpilyöntilujuus: 15 kV/mm
Toimituspituus: 1,0 m
Väri: Musta
Käyttö: Vahva ja säänkestävä rakenne soveltuu ulkokäyttöön sekä maakaapeleiden jatkoksiin pienjännitekäyttökohteissa.
Erinomainen mekaaninen kestävyys. Hyvä kosteussuoja ja säänkestävyys.