HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 4:1 vahva liima - TREDUX HA47 85/25 321-50850

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 85 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 25.4 mm
Malli / Tyyppi - paksuseinäinen
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026239910
Sähkönumero
5236074
Toimittajan tuotenumero
321-50850
Tukkuerä
2
Kutistamaton sisähalkaisija:
85 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
25.4 mm
Malli / Tyyppi:
paksuseinäinen
Väri:
musta
Kutistussuhde:
4:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
1 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
4.3 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...110 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
muu
Tulostettava:
ei
Liimallinen vahvaseinämä kutistemuoviletku
Kutistussuhde 3,5:1
Materiaali: Polyolefin
Käyttölämpötila: -55 °C...+125 °C
Kutistuslämpötila: +120 °C
Läpilyöntilujuus: 15 kV/mm
Toimituspituus: 1,0 m
Väri: Musta
Käyttö: Vahva ja säänkestävä rakenne soveltuu ulkokäyttöön sekä maakaapeleiden jatkoksiin pienjännitekäyttökohteissa.
Erinomainen mekaaninen kestävyys. Hyvä kosteussuoja ja säänkestävyys.

HELLERMANNTYTON -tuote
Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan


